| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-43584 Herst.-Nr.: 43584 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einweg-Mundschutz II, 3-lagig, elastische Gummibänder, weiß, 50/VE
Einweg-Mundschutz II, getestet nach EN 14683 (Typ IIR), 3-lagig, elastische Gummibänder, geruchsneutral, frei von Glasfaser und allergieauslösenden Substanzen, verformbarer Nasenbügel, durch Faltierung auf doppelte Höhe ausdehnbar, Farbe: weiß, Material:3-lagiges Polypropylen, Maße: 175 x 92 mm, 1 Verpackungseinheit = 50 Stück im Spenderkarton Weitere Informationen: | | Farbe Bekleidung: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, einmal mund-nasen-maske weiss, einmal halbmaske, feinstaubmaske kroschke, COVID19, Community Maske, Einwegmasken, Infektionsschutz, Mundschutz, Einwegmundschutz, Maske |
| | |
| |