Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Schutzhandschuh Nitec, Spandex-Trikot, Lotus-Effekt, grau/schwarz, Größe 8, EN 388, EN ISO 21420, Kat. II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-4141
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     4141
EAN/GTIN:
     k.A.
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Work Schutzhandschuh Nitec,Spandex-Trikot,Lotus-Effekt,Kat.II,grau/schwarz,Gr.8

Work Schutzhandschuh Nitec, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4121X, EN ISO 21420, mit Lotuseffekt: flüssigkeitsabweisend, Wasser perlt von der Oberfläche ab, gute Abrieb- und Reißfestigkeit, gute Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten, atmungsaktiv, Farbe: grau/schwarz, Material: Sehr bequemer Nylon-Spandex-Strickhandschuh, Finger und Innenhand mit mikroporösem DMF-freiem Spezial-Polymer-Nitril-Schaum, Strickbund, Länge: ca. 240 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
8
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Work
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
4143
ab € 5,41*
Sonstiges
Kroschke
4144
ab € 5,48*
Sonstiges
Kroschke
4140
ab € 5,44*
Sonstiges
Kroschke
4142
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.