Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Schutzhandschuh Nitec Plus, Kat.II, NY-Trikot, Polymer-Schaum, Dots, Größe 7, EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-40
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     40
EAN/GTIN:
     k.A.
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Work Schutzhandschuh Nitec Plus,Kat.II,NY-Trikot,Polymer-Schaum,Dots,Größe 7

Work Schutzhandschuh Nitec Plus, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4121X, mit Lotuseffekt: flüssigkeitsabweisend, Wasser perlt von der Oberfläche ab, sehr gute Abrieb- und Reißfestigkeit, gute Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten, atmungsaktiv, schmutzunempfindliche Farbgebung: blau/schwarz, Material: bequemer Nylon-Strickhandschuh, Finger und Innenhand mit mikroporösem DMF-freiem Spezial-Polymer-Nitril-Schaum und zusätzlichen Nitrilnoppen, Strickbund, Länge: ca. 240 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Work
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,40*
€ 10,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
43
ab € 4,81*
Sonstiges
Kroschke
44
ab € 4,80*
Sonstiges
Kroschke
41
ab € 4,81*
Sonstiges
Kroschke
42
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.