Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Schutzhandschuh Nitec Ultra bl/sw NY-Trikot, Kat.II, Doppeltauchung, Größe 10, EN 388, EN ISO 21420, Kat. II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-39010
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     39010
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Work Schutzhandschuh Nitec Ultra bl/sw NY-Trikot,Kat.II,Doppeltauchung,Größe 10

Work Schutzhandschuh Nitec Ultra, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4121X, EN ISO 21420, sehr gute Abrieb- und Reißfestigkeit, wasserdicht, gute Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten, hervorragende Grifffestigkeit, schmutzunempfindliche Farbgebung: blau/schwarz, Material: bequemer und feinfühliger 18 Gauge Nylon-Strickhandschuh, Volltauchung mit Spezial-Nitril und zusätzlichen Spezial-Polymer-Nitril-Schaum, Strickbund, Länge: ca. 240 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Work
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
39011
ab € 5,67*
Sonstiges
Kroschke
39007
ab € 5,68*
Sonstiges
Kroschke
39008
ab € 5,67*
Sonstiges
Kroschke
39009
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.