Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Schnittschutz-Handschuh CutKnit® Super, HPPE/Glasfaser, PU, Größe 10, EN 388, EN ISO 21420, Kat. II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-1773
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     1773
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Work Schnittschutz-Handschuh CutKnit® Super,Kat.II,HPPE/Glasfaser,PU,Größe 10

Work Schnittschutz-Handschuh CutKnit® Super, gemäß EN 388 Level 4X43C, EN ISO 21420,Kategorie II, Farbe: blau, Material: HPPE/Glasfaser, nahtlos gestrickt, mit schwarzer, robuster PU-Teilbeschichtung auf der Handinnenfläche und den Fingern, höchster Schnittschutz-Level 5, Länge: ca. 240 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
Work
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,06*
€ 32,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,67*
€ 31,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,19*
€ 29,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,43*
€ 26,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,11*
€ 21,55
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
1774
ab € 18,10*
Sonstiges
Kroschke
1775
ab € 18,23*
Sonstiges
Kroschke
1770
ab € 18,09*
Sonstiges
Kroschke
1771
ab € 18,20*
Sonstiges
Kroschke
1772
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.