Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Glas-Magnettafel Artverum - Design Mirror - 48 x 48 cm - Spiegelglas - SGS-geprüft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GL275 W Glasmagnetboard artverum Spiegel
GL275 W Glasmagnetboard artverum Spiegel
GDA17_VE_SPECIAL_1C
Awards artverum ICONIC
GL275 Glasmagnetboard artverum 04
GL275 Glasmagnetboard artverum Spiegel ambiente 01 A1
GL275 Glasmagnetboard artverum Spiegel ambiente 01 A2
GL275 Glasmagnetboard artverum Spiegel ambiente 01 A3
artverum_Aufhaengung A2
Glasmagnetboard artverum Detail 01 Spiegel
SIGEL Logo Claim print
SGS_IF_GS221364_short_TBS
Artikel-Nr.:
     C1145-GL275
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL275
EAN/GTIN:
     4004360836213
Product data sheet Boards Magnete Sigel INT
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Der magnethaftende Spiegel der international designprämierten Serie Artverum im Format 48 x 48 cm ist besonders robust und einfach zu montieren. Ein Teil - drei Funktionen: Dieses rahmenlose Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern die etwas andere Wandgestaltung. Der Spiegel ist mit Glasboard- und Whiteboard-Markern beschreibbar und lässt sich leicht feucht oder trocken reinigen. Wir empfehlen die SIGEL Board-Eraser für eine schnelle Trockenreinigung zwischendurch oder SIGEL Board-Reinigungsspray und Mikrofasertuch für die gründliche Nassreinigung. Die Metallplatte hinter dem Glas macht die Oberfläche zudem magnethaftend mit extra-starken Neodym-Magneten. Die Glas-Magnettafel ist perfekt für den Eingangsbereich neben der Garderobe, wo noch schnell geprüft wird, ob die Frisur sitzt und der Blick direkt auf den vermerkten Reminder oder angepinnten Notiz-Zettel fällt. In den anklippbaren Ablagen und Köchern der Serie Clip&Organise können Sie Zubehör ideal aufbewahren.

  • 3-in-1: Die multifunktionale Glas-Magnettafel Artverum ist Spiegel, Memoboard und Pinnboard/Schreibtafel in einem - perfekt als Wand- oder Garderobenspiegel.
  • Der magnethaftende Spiegel der international designprämierten Serie Artverum im Format 48 x 48 cm ist besonders robust und einfach zu montieren.
  • Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreide- und Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar
  • Rahmenlos für cleanen Look - wie freischwebend vor der Wand
  • Garantierte Produktsicherheit: SGS-geprüfte Sicherheitsaufhängung mit Langloch zum Nachjustieren bei kleinen Bohrfehlern und für nahezu nahtlose Montage mehrerer Magnettafeln
  • Hochwertiges Spiegelglas, mit 4 mm Glasstärke sehr robust und widerstandsfähig gegenüber Kratzern
  • Extrem langlebig mit 25 Jahren Garantie auf die Glas-Oberfläche bei Verwendung des SIGEL Zubehörs
Weitere Informationen:
Farbe:
Spiegel
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
480 mm x 480 mm x 15 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Spiegelglas
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, glas-magnetboard 48 x 48 cm, magnet board, magnet-board glas, glasmagnettafel;glasmagnettafel küche;glasmagnettafel motiv;glasmagnetboard;glasboard;magnettafel-glas;magnetboard;magnetboard glas;magnetwand;pinnwand-glas;magnettafel küche;memotafel;memoboard;glastafel;magnet-pinnwand glas;magnettafel klein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,88*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,30*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,30*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,96*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,16*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,41*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,94*
Zubehör
Sigel
BA180
ab € 4,18*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 8,95*
Zubehör
Sigel
BA187
ab € 5,93*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,05*
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,73*
Zubehör
Sigel
BA193
ab € 15,74*
Zubehör
Sigel
BA196
ab € 9,07*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.