Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten, microperforiert, satiniert200 g/m², hochweiß, 150 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
KDP839 PK VS
KDP839 PK VS
Monitor mit Screen A
Drucker A
Abtrennen
Visitenkarte Masse
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     107-825050
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP839
EAN/GTIN:
     4004360924224
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten

PC-Visitenkarten 200 g, hochweiß, satiniert, mit ultra-feiner Microperforation

  • Die Karten sind beidseitig bedruckbar.
  • Für alle Inkjet- und (Farb-) Laser-Drucker sowie Kopierer.
  • Kostenlose Word-Beschriftungsvorlage für PC und Mac zum Download
  • FSC-zertifiziert: mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, visitenkarte 200 g hochweiß, pc-visitenkarten sigel, pc visitenkarte, Visitenkarte;Business Cards;Visitenkarten erstellen;Visitenkarten selbstgestalten;Visitenkarten mit kostenfreien Software Download;Design-Visitenkarte
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Satz
€ 4,30*
ab € 5,60*
€ 8,43*
3 Tage
13
pro Satz
€ 5,95*
ab € 5,96*
€ 8,93*
pro Satz
€ 4,75*
ab € 6,05*
€ 9,07*
2 Tage
24
pro Satz
€ 5,49*
ab € 6,22*
€ 9,27*
2 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 4,99*
ab € 6,25*
€ 9,31*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,43*
€ 10,03
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,22*
€ 9,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,68*
€ 9,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,39*
€ 8,79
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,13*
€ 8,48
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,60*
€ 6,66
pro Satz
1 Satz enthält 150 Karten (ab € 0,03734* pro Karte)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 32,18*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,71*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,17*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,04*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,92*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 3,00*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,21*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,96*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,48*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,67*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,42*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,90*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,69*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,41*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.