Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkarten mikroperforiert, A4, 200g/m², 150 Stück, blanko, beidseitig bedruckbar, weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-766709
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP839
EAN/GTIN:
     4004360924224
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
PC-Visitenkarten hochweiß, satiniert, mit einer Grammatur von 200 g/m2, FSC®-zertifiziert, sind ideal zum schnellen und einfachen Gestalten und Drucken am eigenen PC und Drucker. Die ultra-feine Microperforation garantiert ein leichtes Abtrennen und exakte Kanten fast wie geschnitten. Die Visitenkarten sind vielseitig einsetzbar beispielsweise für Events, Messen oder geschäftlichen und privaten Kontaktaustausch. Für alle Inkjet- und (Farb-)Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet. In der Packung sind 15 Blatt DIN A4 bzw. 150 Karten im Format 85x55 mm enthalten.
Weitere Informationen:
Grammatur:
200 g/qm
Inhalt:
150 Stück
Format:
85 x 55 mm
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, visitenkarte 200 g hochweiß, pc-visitenkarten sigel, pc visitenkarte, Briefkarte für Drucker, Faltkarte für Drucker, Grußkarte für Drucker, Inkjet-Briefkarte unbedruckt, Inkjet-Faltkarte unbedruckt, Inkjet-Grußkarte unbedruckt, Inkjet-Postkarte unbedruckt, Inkjet-Visitenkarte unbedruckt, Klapp-Visitenkarte für Drucker, Kopier-Postkarte unbedruckt, Laser-Briefkarte unbedruckt, Laser-Faltkarte unbedruckt, Laser-Grußkarte unbedruckt, Laser-Postkarte unbedruckt, Laser-Visitenkarte unbedruckt, PC-Briefkarte unbedruckt, PC-Faltkarte unbedruckt, PC-Grußkarte unbedruckt, PC-Postkarte unbedruckt, PC-Visitenkarte unbedruckt, Postkarte für Drucker (unbedruckt), Spezialkarte (Multiprint), Visitenkarte für Drucker
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,30*
ab € 5,58*
€ 8,48*
3 Tage
13
pro Satz
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 8,99*
pro Satz
€ 4,75*
ab € 6,04*
€ 9,14*
Lager 690
24
pro Satz
€ 5,49*
ab € 6,20*
€ 9,33*
2 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 4,99*
ab € 6,24*
€ 9,37*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 9,33*
€ 11,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 9,17*
€ 10,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,52*
€ 10,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,24*
€ 9,81
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,05*
€ 9,58
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,20*
€ 7,38
pro Satz
1 Satz enthält 150 Karten (ab € 0,04134* pro Karte)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 31,96*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,73*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,07*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,05*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,94*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 3,00*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,19*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,97*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,45*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,66*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,40*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,89*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,70*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,39*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.