Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten-Mappe, Lederoptik, schwarz, matt, mit 20 Sichthüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VZ171 Karten Mappe 3
VZ171 Karten Mappe 3
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-VZ171
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VZ171
EAN/GTIN:
     4004360966408
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum

Visitenkarten-Mappe aus Kunststoff in schwarz mit dem Produktmaß 110 x 192 x 12 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 120 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin ideal geschützt. Visitenkarten-Aufbewahrung für Könner: Dieses Accessoire verschafft Ihnen in Nullkommanix den Überblick über Ihre bestehenden Kontakte und verwahrt alle Visitenkarten schick und funktional. Gut geschützt sind sie obendrein.

  • Kleines Accessoire mit großer Aufgabe: Mit der Visitenkarten-Aufbewahrung von SIGEL haben Sie Ihre Karten immer perfekt im Griff.
  • Visitenkarten-Mappe aus Kunststoff in schwarz mit dem Produktmaß 110 x 192 x 12 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 120 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin ideal geschützt.
  • Optimale und übersichtliche Aufbewahrung all Ihrer Visitenkarten
  • Langlebig dank hochwertiger Materialverarbeitung
  • Karten kinderleicht einzustecken und schnell austauschbar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, matt
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
110 mm x 192 mm x 12 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, visitenkartenbuch sigel schwarz, visitenkarten album, visitenkarten-mappe leder, Visitenkartenaufbewahrung;Visitenkartenalbum;Visitenkarten-Mappe;Visitenkarten-Sichtbuch;Visitenkarten-Buch;Visitenkarten-Album;Visitenkarten-Ablage;Visitenkartenbuch;Karten-Mappe
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.