Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Visitenkarten, mikroperforiert, 200g. 150 Karten


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Sigel DP839
Sigel DP839
Sigel DP839 Detail 1
Sigel DP839 Detail 2
Sigel DP839 Detail 3
Sigel DP839 Detail 4
Sigel DP839 Detail 5
Sigel DP839 Detail 6
Sigel DP839 Detail 7
Sigel DP839 Detail 8
Artikel-Nr.:
     3310-DP839
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP839
EAN/GTIN:
     4004360924224
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten

Sigel Visitenkarten, mikroperforiert, Edelkarton (MultiPrint), 85x 55 mm (A4), 200 g, hochweiß, 15 Blatt=150 Stück, beidseitiges bedrucken möglich

PC-Visitenkarten zum Selbstgestalten mit PC und Drucker. Dank ultra-feiner Microperforation garantiert leichtes Abtrennen und exakte Kanten wie geschnitten. Perfekte Optik. 200 g, hochweiß, für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer.

Weitere Informationen:
Inhalt:
15 Blatt = 150 Karten
Papiergewicht:
200 g
Format:
85x55 mm auf A4
Form:
Eckig
Ausführung:
beidseitg bedruckbar
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,30*
ab € 5,58*
€ 8,48*
2 Tage
13
pro Satz
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 8,99*
Lager 3310
pro Satz
€ 4,75*
ab € 6,04*
€ 9,14*
1 Tag
24
pro Satz
€ 5,49*
ab € 6,20*
€ 9,33*
1 Tag
unbekannt
pro Satz
€ 4,99*
ab € 6,24*
€ 9,37*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 9,14*
€ 10,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,94*
€ 10,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,31*
€ 9,89
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,03*
€ 9,56
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,85*
€ 9,34
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,04*
€ 7,19
pro Satz
1 Satz enthält 150 Karten (ab € 0,04027* pro Karte)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 31,96*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,73*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,07*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,05*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,94*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 3,00*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,19*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,97*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,45*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,66*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,40*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,89*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,70*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,39*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.