| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-VZ170 Herst.-Nr.: VZ170 EAN/GTIN: 4004360966385 |
| |
|
| | |
| Karten-Mappe aus Kunststoff in schwarz mit dem Produktmaß 110 x 75 x 12 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 40 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin ideal geschützt. Visitenkarten-Aufbewahrung für Könner: Dieses Accessoire verschafft Ihnen in Nullkommanix den Überblick über Ihre bestehenden Kontakte und verwahrt alle Visitenkarten schick und funktional. Gut geschützt sind sie obendrein. - Kleines Accessoire mit großer Aufgabe: Mit der Visitenkarten-Aufbewahrung von SIGEL haben Sie Ihre Karten immer perfekt im Griff.
- Karten-Mappe aus Kunststoff in schwarz mit dem Produktmaß 110 x 75 x 12 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 40 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin ideal geschützt.
- Optimale und übersichtliche Aufbewahrung all Ihrer Visitenkarten
- Langlebig dank hochwertiger Materialverarbeitung
- Karten kinderleicht einzustecken und schnell austauschbar
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz, matt | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 110 mm x 75 mm x 12 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Album, Visitenkarten-Mappe, Visitenkarten-Ringbuch, Visitenkartenalbum, Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, visitenkartenbox kunststoff schwarz, visitenkartenboxen plexiglas, visitenkartenbox, Visitenkartenaufbewahrung;Visitenkartenalbum;Visitenkarten-Mappe;Visitenkarten-Sichtbuch;Visitenkarten-Buch;Visitenkarten-Album;Visitenkarten-Ablage;Visitenkartenbuch;Karten-Mappe |
| | |
| |