Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarte DP839 85x55mm 200g weiß 150 St./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-328001800
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP839
EAN/GTIN:
     4004360924224
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
SIGEL Visitenkarte DIN A4 200g/m² hochweiß 15 Bl./Pack. 150 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Visitenkarte
Papierformat:
DIN A4
Maße:
85 x 55 mm (B x H)
Grammatur:
200 g/m²
Ausführung der Kanten:
perforiert
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Edelkarton
Farbe:
hochweiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Nutzen je Blatt:
10 Karten/Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
15 Bl./Pack.
Packungsmenge:
150 St./Pack.
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,30*
ab € 5,58*
€ 8,48*
Lager 1682
13
pro Satz
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 8,99*
pro Satz
€ 4,75*
ab € 6,04*
€ 9,14*
1 Tag
24
pro Satz
€ 5,49*
ab € 6,20*
€ 9,33*
2 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 4,99*
ab € 6,24*
€ 9,37*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,99*
€ 10,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,80*
€ 10,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,18*
€ 9,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,89*
€ 9,39
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,73*
€ 9,20
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,98*
€ 7,12
pro Satz
1 Satz enthält 150 Karten (ab € 0,03987* pro Karte)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 31,96*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,73*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,07*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,05*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,94*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 3,00*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,19*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,97*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,45*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,66*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,40*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,89*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,70*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,39*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.