| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-VZ136 Herst.-Nr.: VZ136 EAN/GTIN: 4004360980633 |
| |
|
| | |
| Geben Sie Ihre Visitenkarten stilvoll weiter: dieses Visitenkarten-Etui aus Aluminium in silber bietet Platz für bis zu 30 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm (Produktmaße: 92 x 63 x 10 mm). Vor allem im Business ist der erste Eindruck entscheidend. Steht ein Meeting an oder ein Termin außer Haus, ist der Austausch von Visitenkarten so selbstverständlich wie sinnvoll. Ihre Karten sind Ihr Aushängeschild, Ihr Etikett. Setzen Sie sie deshalb gekonnt in Szene - mit diesem hochwertigen Visitenkarten-Etui von SIGEL. - Kleines Accessoire mit großer Aufgabe: Mit der Visitenkarten-Aufbewahrung von SIGEL haben Sie Ihre Karten immer perfekt im Griff.
- Geben Sie Ihre Visitenkarten stilvoll weiter: dieses Visitenkarten-Etui aus Aluminium in silber bietet Platz für bis zu 30 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm (Produktmaße: 92 x 63 x 10 mm).
- Visitenkarten perfekt geschützt in jeder Tasche
- Immer einen Vorrat an Visitenkarten zur Hand
- Damit machen Sie einen guten Eindruck bei Ihren Geschäftspartnern und Kunden
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber, matt | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 92 mm x 63 mm x 10 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |