Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FALK11285426 Herst.-Nr.: 11285426 EAN/GTIN: 4014481085155 |
| |
|
| | |
| Doppelordner. Material der Kaschierung außen/innen: Wolkenmarmorbezug/Papier. Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: für 2 x DIN A5 quer. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 70 mm. Farbe/Farbe des Rückens: grau marmoriert/schwarz. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück. Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Doppelordner | Höhe: | 318 | Farbe des Rückens: | schwarz | Farbe: | grau marmoriert | Artikelbezeichnung: | Doppelordner WM | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Schlitze vorhanden: | Ja | Breite des Rückens: | 70 | Breite: | 285 | Verwendung für Papierformate: | für 2 x DIN A5 quer | Ausführung der Ablagemechanik: | Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie | Material der Kaschierung außen: | Wolkenmarmorbezug | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Material der Kaschierung innen: | Papier | Griffloch vorhanden: | Ja | Kantenschutz vorhanden: | Ja | Deckblatt vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,62* | € 2,64* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,58* | € 2,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,66* | € 2,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,72* | € 2,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,77* | € 2,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 52,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|