Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmappe Falken DIN A5 70 mm Pappkarton, PP (Polypropylen) Schwarz 4-Ring S70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6674346
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6674346
Artikel-Nr.:
     94QG7-6674346
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11285426
EAN/GTIN:
     4014481085155
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Falken Doppelmappe. Modell: S70. Für Format: DIN A5. Rückenbreite: 70 mm. Farbe: Schwarz. Ringe: 4 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Tiefe: 70 mm. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
508 g
Farbe:
Schwarz
Tiefe:
70 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,63*
€ 2,65*
2 Tage
217
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,58*
€ 2,70*
3 Tage
452
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 2,79*
Lager 94QG7
272
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,72*
€ 2,85*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,77*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.