Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner, 2xA5 quer, 70mm, Wolkenmamor schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-331022
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285426
EAN/GTIN:
     4014481085155
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Wolkenmarmor Doppelordner A4, Rücken 70mm Doppel-Schlitzordner, Wolkenmarmorbezug, für die zweifache DIN A5 quer Ablage, Qualitätshebelmechaniken mit Funktionsgarantie, Kantenschutz, Rückenbreite 70 mm, FSC zertifiziert Die Recycling-Doppelordner mit Wolkenmarmor-Papierbezug sind strapazierfähig und standfest durch den starken Karton und dem Kantensc hutz sowie langlebig durch die Qualitätshebelmechanik. Die Doppelordner eignen sich zur zweifachen Ablage von A5 Dokumenten und sind mit einem aufgeklebtem Rückenschild sowie einem Griffloch für den schnellen Zugriff versehen. Alle Doppelordner werden in Deutschland produziert und sind sowohl Blauer Engel als auch FSC zertifiziert.
Weitere Informationen:
Format:
2 x A5 quer
Rückenbreite:
70 mm
Farbe:
schwarz
Material außen:
Wolkenmarmor
Material innen:
grauer Innenspiegel
Griffloch vorhanden:
ja
Kantenschutz vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,63*
€ 2,65*
Lager 690
217
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,58*
€ 2,70*
3 Tage
452
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 2,79*
3 Tage
272
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,72*
€ 2,85*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,77*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.