Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT KANTENSCHUTZ, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT KANTENSCHUTZ, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT KANTENSCHUTZ, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT KANTENSCHUTZ, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT KANTENSCHUTZ, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT KANTENSCHUTZ, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT KANTENSCHUTZ, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT KANTENSCHUTZ, schwarz
Artikel-Nr.:
     690-897431023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     729301
EAN/GTIN:
     4005546701271
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
Schreibunterlage mit Kantenschutz und transparenter Abdeckung. • Schreibunterlage mit Kantenschutz • Transparente Abdeckung zum Unterlegen von Notizen und Verzeichnissen • Mit selbstklebenden Fixierstreifen zur Befestigung an Tischkanten • Rutschfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7293
Außenmaße (B x H):
650 mm x 500 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: kantenschutz pvc selbstklebend, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte, schreibtischunterlage kantenschutz, schreibtischunterlage kante, schreibtischunterlage schutzkante, schreibtischunterlage tischkante
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,39*
€ 19,25*
2 Tage
31
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 14,33*
€ 20,77*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,37*
€ 20,78*
9 Tage
23
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,46*
€ 20,90*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,24*
€ 22,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 96,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,65*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,83*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,72*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,42*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,45*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,67*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,56*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,89*
Ähnlich
Durable
729501
ab € 9,11*
Ähnlich
Durable
730537
ab € 84,30*
Ähnlich
Durable
730510
ab € 84,07*
Ähnlich
Durable
730501
ab € 81,46*
Ähnlich
Durable
720507
ab € 10,50*
Ähnlich
Durable
720510
ab € 10,51*
Ähnlich
Durable
720501
ab € 9,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.