Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, grau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, grau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, grau
Artikel-Nr.:
     690-896603010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     710310
EAN/GTIN:
     4005546710174
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
Schreibunterlage mit elastischer Schreibfläche und Dekorrille. • Schreibunterlage mit elastischer Schreibfläche • Mit Dekorrille • Rutschfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7103
Außenmaße (B x H):
650 mm x 520 mm
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,58*
€ 7,09*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,65*
€ 7,19*
9 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,78*
€ 7,35*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,85*
€ 7,47*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 7,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 4,58* pro Box)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,68*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,82*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,71*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,39*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,47*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,66*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,57*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,91*
Ähnlich
Durable
729001
ab € 9,63*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,11*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,11*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,33*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,50*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,20*
Ähnlich
Durable
712319
ab € 5,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.