Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schreibunterlage in Premium Qualität, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Schreibunterlage in Premium Qualität, schwarz
DURABLE Schreibunterlage in Premium Qualität, schwarz
DURABLE Schreibunterlage in Premium Qualität, schwarz
DURABLE Schreibunterlage in Premium Qualität, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA722401
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     722401
EAN/GTIN:
     4005546701219
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage
Elegante Schreibunterlage in Premium Qualität für optimalen Schreibkomfort. • Elegante Schreibunterlage in Premium Qualität • Für optimalen Schreibkomfort • Hochwertige rückseitige Vlieskaschierung • Rutschfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7224
Außenmaße (B x H):
650 mm x 520 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte, schreibtischunterlage premium, premium unterlage, schreibtischunterlage hochwertig
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
5
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,25*
€ 19,09*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,78*
€ 19,94*
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,83*
€ 19,97*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,52*
€ 20,49*
2 Tage
33
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 14,57*
€ 21,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,75*
€ 22,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,36*
€ 20,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,34*
€ 20,63
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 95,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,65*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,83*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,72*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,42*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,45*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,67*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,56*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,89*
Ähnlich
Durable
730537
ab € 84,30*
Ähnlich
Durable
730510
ab € 84,07*
Ähnlich
Durable
730501
ab € 81,46*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,10*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,11*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,32*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.