Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage EFFECT, 70x33cm, PET-Filz, anthrazit


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-939570038
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7081 58
EAN/GTIN:
     4005546739533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Schreibunterlage EFFECT. Ausführung: 60% recycelter PET-Filz. Mit ausklappbarem Handyhalter, auf die Hälfte zusammenklappbar, leicht zu reinigen, absorbiert störende Geräusche. Größe (B x H): 700 x 330 mm. Stärke: 4 mm. Farbe: anthrazit.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Größe (B x H):
70 x 33 cm
Stärke:
4 mm
Folienauflage vorhanden:
nein
recycelbar:
nein
Material:
60% recycelter PET-Filz
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibtischauflage, Unterlage, PET-Filz, Effect, Durable, 70x33cm, mit Handyhalter, Büro, Homeoffive, Schreibtisch, Filz
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
pro Box
€ 5,95*
ab € 24,08*
€ 31,22*
Lager 690
1
pro Box
€ 5,49*
ab € 24,10*
€ 31,23*
pro Box
€ 6,78*
ab € 24,11*
€ 31,24*
pro Box
€ 5,95*
ab € 23,98*
€ 31,25*
pro Box
€ 4,50*
ab € 24,58*
€ 31,77*
Menge:  Box  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 31,23*
€ 37,16
pro Box
ab 2 Boxen
€ 30,94*
€ 36,82
pro Box
ab 5 Boxen
€ 30,07*
€ 35,78
pro Box
ab 10 Boxen
€ 28,39*
€ 33,78
pro Box
ab 20 Boxen
€ 26,26*
€ 31,25
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 24,10*
€ 28,68
pro Box
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
€ 19,55*
Ähnlich
Durable
720110
€ 18,07*
Ähnlich
Durable
720101
€ 17,00*
Ähnlich
Durable
711119
€ 8,40*
Ähnlich
Durable
711219
€ 8,18*
Ähnlich
Durable
711319
€ 8,81*
Ähnlich
Durable
710101
€ 6,75*
Ähnlich
Durable
712219
€ 7,18*
Ähnlich
Durable
710207
€ 9,41*
Ähnlich
Durable
710210
€ 7,11*
Ähnlich
Durable
710203
€ 7,12*
Ähnlich
Durable
710201
€ 5,83*
Ähnlich
Durable
712319
€ 8,07*
Ähnlich
Durable
710307
€ 7,26*
Ähnlich
Durable
710310
€ 6,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.