Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-10, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-10, grau
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-10, grau
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-10, grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA651110
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     651110
EAN/GTIN:
     4005546665580
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Zahlenregister mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen • Tabprägung: 1-10 • Teilung/Blatt: 10 • Universallochung • Aus PP • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 215/230 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6511
Außenmaße (B x H):
230 mm x 298 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
298 mm x 215 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, durable zahlenregister din a4 grau, kunststoff-register durable, kunststoff register, zahlenregister, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,60*
€ 0,99*
1 Tag
1488
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,56*
€ 1,01*
4 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,6788*
€ 1,0944*
1 Tag
1177
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,10*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
663219
ab € 5,56*
Ähnlich
Durable
674027
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
674127
ab € 1,94*
Ähnlich
Durable
674727
ab € 1,2415*
Ähnlich
Durable
644110
ab € 1,29*
Ähnlich
Durable
682119
ab € 3,41*
Ähnlich
Durable
683119
ab € 4,00*
Ähnlich
Durable
644102
ab € 1,32*
Ähnlich
Durable
622105
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.