Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Register DIN A4, volldeckend, 1-5, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Register DIN A4, volldeckend, 1-5, grau
DURABLE Register DIN A4, volldeckend, 1-5, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-650510
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     650510
EAN/GTIN:
     4005546665542
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Zahlenregister mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen • Tabprägung: 1-5 • Teilung/Blatt: 5 • Universallochung • Aus PP • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 215/230 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6505
Außenmaße (B x H):
230 mm x 298 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
298 mm x 215 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, kunststoff-register durable, kunststoff register, plastikregister a4, zahlenregister, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,05*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1640 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
€ 1,39*
Ähnlich
Durable
616302
€ 2,52*
Ähnlich
Durable
616402
€ 3,22*
Ähnlich
Durable
650810
€ 2,60*
Ähnlich
Durable
650410
€ 7,17*
Ähnlich
Durable
651110
€ 1,01*
Ähnlich
Durable
651210
€ 1,21*
Ähnlich
Durable
611202
€ 1,62*
Ähnlich
Durable
652410
€ 1,5095*
Ähnlich
Durable
616002
€ 3,27*
Ähnlich
Durable
615705
€ 19,55*
Ähnlich
Durable
650010
€ 1,01*
Ähnlich
Durable
651310
€ 1,55*
Ähnlich
Durable
651010
€ 1,39*
Ähnlich
Durable
652010
€ 2,1065*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.