Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® PANEL PLUS A4, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® PANEL PLUS A4, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® PANEL PLUS A4, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® PANEL PLUS A4, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® PANEL PLUS A4, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® PANEL PLUS A4, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® PANEL PLUS A4, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® PANEL PLUS A4, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-559001
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     559001
EAN/GTIN:
     4005546505596
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klarsichttafel
Sichttafel aus PP für DIN A4 Informationen. Öffnung am oberen und linken Rand. • Sichttafel aus Polypropylen zur Anwendung in SHERPA® und VARIO Sichttafelsystemen • Für DIN A4 Informationen, z.B. Preislisten, Katalogseiten etc. • Öffnung am oberen und linken Rand zum leichten Einlegen von Dokumenten • Mit vollumlaufendem, farbigem Profilrahmen • Reflexionsarme, scannertaugliche Folie • Mit Reitern Art. 5603 und 5609 nachrüstbar • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5590
Außenmaße (B x H x L/T):
235 mm x 322 mm x 5 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtrahmen, Sichttafel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, sichttafel durable, sichttafel, sichttafelsystem, sichttafel-system
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,41*
€ 30,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,46*
€ 29,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,72*
€ 28,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,11*
€ 25,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,90*
€ 24,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,98*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.