Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE CD-Hülle QUICKFLIP® STANDARD, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DURABLE CD-Hülle QUICKFLIP® STANDARD, blau
DURABLE CD-Hülle QUICKFLIP® STANDARD, blau
DURABLE CD-Hülle QUICKFLIP® STANDARD, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-526706
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     526706
EAN/GTIN:
     4005546571119
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Schmale CD Box mit Hebelmechanik zur leichten Entnahme. • CD/DVD Aufbewahrungsbox • CD Hülle mit Hebelmechanik zur leichten Entnahme der CD/DVD • Robust und platzsparend • Für 1 CD/DVD
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5267
Außenmaße (B x H x L/T):
142 mm x 125 mm x 52 mm
Farbe:
Blau
Füllmenge:
1 CD/DVD(s)
Serie:
QUICKFLIP®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: CD-Rack, CD-Ständer, DVD-Rack, DVD-Ständer, DVD Hülle, dvd hüllen blau, dvd hülle, durable dvd hülle, dvd-hülle, cd-aufbewahrung, dvd-transporttasche, cd-transportbox, cd-transporttasche, dvd-aufbewahrung, cd-schachtel, cd-tasche, dvd-box, dvd-schachtel, dvd-tasche, cd-archivierungshülle, cd-hülle, dvd-ablage, cd-hardbox, cd-ablage, cd-box, hartbox
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
526906
ab € 3,26*
Ähnlich
Durable
528806
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.