Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Hardbox Quickflip standard für 1 CD PP 142x126x29mm transp./blau 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CD-Hardbox Quickflip standard für 1 CD PP 142x126x29mm transp./blau 10 St.
CD-Hardbox Quickflip standard für 1 CD PP 142x126x29mm transp./blau 10 St.
Artikel-Nr.:
     467-#DURA528806
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     528806
EAN/GTIN:
     4005546504841
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • Für 1 CD
  • CD-Hardbox zum Schutz und zur Archivierung, die CD berührt die Hülle nicht und wird durch einen Hebelmechanismus ausgeworfen
  • Packung mit 10 Stück
  • aus Polypropylen (PP)
  • 142 x 126 x 29 mm
  • transparent/blau
Weitere Informationen:
Aufbewahrungsart:
Hülle
Breite:
142 mm
Bruttogewicht:
0.353 kg
Farbe:
transparent/blau
Farbname:
transparent/blau
Höhe:
29 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
126 mm
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Abheftclip für CDs, CD-Abheftclip, DVD Hülle, dvd hüllen blau, abheftclip für cds, durable dvd hülle, 5288, Archivierung, Box, CD, CD-Archivierung, CD-Box, CD-Hülle, CD-Mappe, CDArchivierung, CDBox, CDHülle, CDMappe, DVD, DVD-Archivierung, DVD-Mappe, DVDArchivierung, DVDMappe, Hülle, Mappe, Quickflip
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
71
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 4,89*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,15*
€ 4,90*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,17*
€ 4,90*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,31*
€ 5,28*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 3,61*
€ 5,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
526906
ab € 3,26*
Ähnlich
Durable
526706
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.