Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 388-28419E-3 Herst.-Nr.: 5238-19 EAN/GTIN: 4005546502168 |
| |
|
| | |
| Durable CD/DVD COVER light M
30 Hüllen für je 4 CDs/DVDs!
- mit Sichttaschen für individuelle Nutzung und Universallochung - auch als Erweiterungssatz für CD/DVD Album 40 (No. 5278) - aus Polypropylen (PP) - Größe: (B)230 x (T)285 x (H)4,5 mm - Format: DIN A4Ausführung: Abhefttasche max. Aufbewahrungsmenge: 4 CD/DVDs Farbe: transparent Material: Polypropylen (PP) Sichtfenster vorhanden: Ja selbstklebend: Nein mit Verschlussklappe: Nein
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, durable cd hülle, cd prospekthülle, dvd hüllen transparent, CD-Ablage/-Aufbewahrungen, CD-Ablagen, CD-Archivierungen, CD-Aufbewahrungen, DVD-Ablagen, Sichthüllen m. CD-Taschen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,49* | ab € 4,10* | € 6,32* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,87* | ab € 4,09* | € 6,34* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 6,78* | ab € 4,58* | € 6,97* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 6,95* | ab € 4,75* | € 7,42* | | | | Lager 388 | | | | 3 | | pro Satz | € 4,50* | ab € 4,59* | € 7,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 10 Hüllen (ab € 0,459* pro Hülle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Sätze | Mindestbestellmenge: 3 Sätze ( entspricht € 23,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|