Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC NOTE A4, offener Magnetrahmen für metallische Oberflächen, mit Stifthalter, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC NOTE A4, offener Magnetrahmen für metallische Oberflächen, mit Stifthalter, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC NOTE A4, offener Magnetrahmen für metallische Oberflächen, mit Stifthalter, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC NOTE A4, offener Magnetrahmen für metallische Oberflächen, mit Stifthalter, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC NOTE A4, offener Magnetrahmen für metallische Oberflächen, mit Stifthalter, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC NOTE A4, offener Magnetrahmen für metallische Oberflächen, mit Stifthalter, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC NOTE A4, offener Magnetrahmen für metallische Oberflächen, mit Stifthalter, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC NOTE A4, offener Magnetrahmen für metallische Oberflächen, mit Stifthalter, silber
Artikel-Nr.:
     690-939334024
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     498923
EAN/GTIN:
     4005546989686
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Magnetisch haftender Info-Rahmen in A4 mit offener Vorderseite zum direkten Beschriften von Dokumenten und Aushängen. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z.B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden sowie Lean Cubes und Maschinen in der Produktion • Anwendungsbereiche: Für Reinigungspläne in Sanitäranlagen, Anmeldungen zu Veranstaltungen oder zum Erfassen und Dokumentieren von Informationen, Arbeitsabläufen und Servicedienstleistungen wie Wartungen oder Sicherheitsprüfungen • Direktes Beschriften von A4 Dokumenten ohne Aufklappen des Info-Rahmens • Füllhöhe bis zu 5 Blatt 80g/qm • Stiftehalter für alle Stifte mit Befestigungsclip • Anwendbar im Hoch- und Querformat
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4989
Außenmaße (B x H):
254 mm x 323 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A4
Füllmenge:
5 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® MAGNETIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen a4, aushangtafel, magnetrahmen a4, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kontrollblatt halter, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,61*
€ 10,51*
9 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,84*
€ 10,87*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,91*
€ 10,93*
1 Tag
37
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,44*
€ 11,70*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,63*
€ 12,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,16*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,64*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,82*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,82*
Ähnlich
Durable
486904
ab € 21,83*
Ähnlich
Durable
486905
ab € 22,19*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,76*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,48*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,37*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,46*
Ähnlich
Durable
498807
ab € 6,07*
Ähnlich
Durable
498801
ab € 4,63*
Ähnlich
Durable
498823
ab € 4,62*
Ähnlich
Durable
494701
ab € 15,41*
Ähnlich
Durable
494723
ab € 15,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.