Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Schwingdeckeleimer
>
Artikel
DURABLE Treteimer aus pulverbeschichtetem Metall Rund 5, 5 Liter mit Inneneimer
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 273
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-DUR341058
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
341058
EAN/GTIN:
4005546301990
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Treteimer aus Metall mit Soft-Close-Deckel. Mit herausnehmbaren Inneneimer. Fassungsvermögen 5 Liter. • Treteimer aus pulverbeschichtetem Metall • Sicherer Stand und Korrosionsschutz durch umlaufenden Kunststoffsockel • Geräuschloses Schließen des Deckels • Integrierter Tragegriff am Deckelscharnier • Beutelfixierung durch Gummiring • Herausnehmbarer Innen-Eimer mit Henkel, Fassungsvermögen: 5 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3410
Außenmaße (H x L/T):
290 mm x 260 mm
Farbe:
Anthrazit
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Metall
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Abfallmanagement
>
Papierkörbe Metall
>
Papierkörbe mit Pedal
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Kosmetikeimer
,
Tret-Kosmetik-Mülleimer
,
Tret-Kosmetikeimer
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Schwingdeckel-Eimer
,
Schwingdeckeleimer
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
treteimer 5 l
,
tretabfalleimer
,
abfallkorb metall
,
treteimer metall
,
treteimer rund
,
mülleimer
,
abfalleimer
,
metallmülleimer
,
metallabfalleiemer
,
abfallbehälter
,
metalleimer
,
pedaleimer
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 12,83*
€ 18,25*
Lager 690
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,53*
€ 18,77*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,89*
€ 19,25*
Lager 467
8 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,89*
€ 19,27*
Lager 1138
1 Tag
124
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,33*
€ 19,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Treteimer aus pulverbeschichtetem Metall rund 12, 12 Liter mit Inneneimer
Durable
341158
€ 29,16*
Ähnlich
DURABLE Treteimer aus pulverbeschichtetem Metall rund 20, 20 Liter mit Inneneimer
Durable
341258
€ 51,93*
Ähnlich
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 12, 12 Liter mit Inneneimer
Durable
340123
€ 35,40*
Ähnlich
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 20, 20 Liter mit Inneneimer
Durable
340223
€ 54,83*
Ähnlich
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 30, 30 Liter mit Inneneimer
Durable
340323
€ 75,90*
Ähnlich
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 5, 5 Liter mit Inneneimer
Durable
340023
€ 19,36*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.