Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Metall Rund 5 5 Liter anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treteimer Metall Rund 5 5 Liter anthrazit
Treteimer Metall Rund 5 5 Liter anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#DURA341058
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     341058
EAN/GTIN:
     4005546301990
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Treteimer
  • Material und Form: Edelstahl, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Ausstattung: Deckel vorhanden
  • herausnehmbarer Innen-Eimer mit Henkel, geräuschloses Schließen des Deckels, sicherer Stand und Korrosionsschutz durch umlaufenden Kunststoffsockel, integrierter Tragegriff am Deckelscharnier
  • Durchmesser: 205 mm
  • Höhe: 290 mm
  • Tiefe: 260 mm
  • Volumen: 5 l
  • Farbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.36 kg
Durchmesser:
260 mm
Durchmesser oben:
205 mm
Farbe:
anthrazit
Farbname:
anthrazit
Fassungsvermögen:
5 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
260 mm
Marke:
Durable
Material:
Metall
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,27*
€ 18,73*
Lager 467
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,42*
€ 18,74*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,88*
€ 18,77*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,13*
€ 19,68*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 14,65*
€ 21,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
341158
ab € 21,22*
Ähnlich
Durable
341258
ab € 36,40*
Ähnlich
Durable
340123
ab € 24,69*
Ähnlich
Durable
340223
ab € 39,05*
Ähnlich
Durable
340323
ab € 54,35*
Ähnlich
Durable
340023
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.