Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Treteimer aus pulverbeschichtetem Metall rund 12, 12 Liter mit Inneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Treteimer aus pulverbeschichtetem Metall rund 12, 12 Liter mit Inneneimer
DURABLE Treteimer aus pulverbeschichtetem Metall rund 12, 12 Liter mit Inneneimer
DURABLE Treteimer aus pulverbeschichtetem Metall rund 12, 12 Liter mit Inneneimer
DURABLE Treteimer aus pulverbeschichtetem Metall rund 12, 12 Liter mit Inneneimer
DURABLE Treteimer aus pulverbeschichtetem Metall rund 12, 12 Liter mit Inneneimer
DURABLE Treteimer aus pulverbeschichtetem Metall rund 12, 12 Liter mit Inneneimer
DURABLE Treteimer aus pulverbeschichtetem Metall rund 12, 12 Liter mit Inneneimer
Artikel-Nr.:
     C1138-341158
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     341158
EAN/GTIN:
     4005546302003
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Treteimer aus Metall mit Soft-Close-Deckel. Mit herausnehmbaren Inneneimer. Fassungsvermögen 12 Liter. • Treteimer aus pulverbeschichtetem Metall • Sicherer Stand und Korrosionsschutz durch umlaufenden Kunststoffsockel • Geräuschloses Schließen des Deckels • Integrierter Tragegriff am Deckelscharnier • Beutelfixierung durch Gummiring • Herausnehmbarer Innen-Eimer mit Henkel, Fassungsvermögen: 12 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3411
Außenmaße (H x L/T):
400 mm x 310 mm
Farbe:
Anthrazit
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Metall
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
341258
ab € 36,40*
Ähnlich
Durable
341058
ab € 12,88*
Ähnlich
Durable
340123
ab € 24,69*
Ähnlich
Durable
340223
ab € 39,05*
Ähnlich
Durable
340323
ab € 54,35*
Ähnlich
Durable
340023
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.