Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Treteimer Edelstahl rund 20, 20 Liter mit Inneneimer


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 20, 20 Liter mit Inneneimer
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 20, 20 Liter mit Inneneimer
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 20, 20 Liter mit Inneneimer
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 20, 20 Liter mit Inneneimer
Artikel-Nr.:
     690-897783024
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     340223
EAN/GTIN:
     4005546301983
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Treteimer aus Edelstahl mit Soft-Close-Deckel. Mit herausnehmbaren Inneneimer. Fassungsvermögen 20 Liter. • Treteimer aus Edelstahl mit Fingerprint-Proof Beschichtung • Sicherer Stand und Korrosionsschutz durch umlaufenden Kunststoffsockel • Geräuschloses Schließen des Deckels • Integrierter Tragegriff am Deckelscharnier • Beutelfixierung durch Gummiring • Herausnehmbarer Innen-Eimer mit Henkel, Fassungsvermögen: 20 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3402
Außenmaße (H x L/T):
455 mm x 360 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
20 l
Material:
Edelstahl
Materialzusatz:
Edelstahl glänzend
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 20 l, tretabfalleimer, abfallkorb edelstahl, treteimer edelstahl, treteimer rund, mülleimer, abfalleimer, edelstahlmülleimer, edelstahlabfalleiemer, abfallbehälter, edelstahleimer, pedaleimer
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
5
pro Box
€ 5,49*
ab € 40,97*
€ 54,83*
11 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 5,87*
ab € 41,64*
€ 55,71*
pro Box
€ 4,00*
ab € 43,51*
€ 58,53*
pro Box
€ 5,50*
ab € 42,63*
€ 58,53*
2 Tage
123
pro Box
€ 4,90*
ab € 41,78*
€ 58,53*
Menge:  Box  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 54,83*
€ 65,25
pro Box
ab 2 Boxen
€ 54,18*
€ 64,47
pro Box
ab 5 Boxen
€ 52,80*
€ 62,83
pro Box
ab 10 Boxen
€ 51,35*
€ 61,11
pro Box
ab 20 Boxen
€ 49,96*
€ 59,45
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 40,97*
€ 48,75
pro Box
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
341158
€ 29,16*
Ähnlich
Durable
341258
€ 51,93*
Ähnlich
Durable
341058
€ 18,25*
Ähnlich
Durable
340123
€ 35,40*
Ähnlich
Durable
340323
€ 75,90*
Ähnlich
Durable
340023
€ 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.