Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Abfalleimer rund, 5L, Edelstahl, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897723038
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3410 58
EAN/GTIN:
     4005546301990
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Treteimer. Material und Form: Edelstahl, rund. Anzahl der Sortierfächer: 1. Ausstattung: Deckel vorhanden. Herausnehmbarer Innen-Eimer mit Henkel, geräuschloses Schließen des Deckels, sicherer Stand und Korrosionsschutz durch umlaufenden Kunststoffsockel, integrierter Tragegriff am Deckelscharnier. Durchmesser: 205 mm. Höhe: 290 mm. Tiefe: 260 mm. Volumen: 5 l. Farbe: anthrazit.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Höhe:
290 mm
Durchmesser:
205 mm
Volumen:
5 L
Gehäuse-Material:
Edelstahl
Ausführung:
herausnehmbarer Innen-Eimer mit Henkel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,27*
€ 18,73*
10 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,42*
€ 18,74*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,88*
€ 18,77*
Lager 690
9
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,13*
€ 19,68*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 14,65*
€ 21,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
341158
ab € 21,22*
Ähnlich
Durable
341258
ab € 36,40*
Ähnlich
Durable
340123
ab € 24,69*
Ähnlich
Durable
340223
ab € 39,05*
Ähnlich
Durable
340323
ab € 54,35*
Ähnlich
Durable
340023
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.