Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Sicherheitsascher
>
Sicherheitswandascher
>
Artikel
DURABLE Wandascher Metall 4 Liter, anthrazit
Menge:
Box
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-939152
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
333423
EAN/GTIN:
4005546989204
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Abschließbarer Wandascher aus Metall. Einfache Befestigung und Entleerung. Kapazität 4 Liter. • Wandaschenbecher aus Metall mit Epoxidharz-Beschichtung • Mit entnehmbaren, inneren Behälter • Abschließbarer Behälter (inklusive 2 Schlüssel) • Einfach zu entleeren und zu reinigen • Ideale Lösung für die sichere und effiziente Entsorgung von Zigarettenabfall • Geeignet für den überdachten Außeneinsatz • Einfache Befestigung an der Wand • Kapazität: 4 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3334
Außenmaße (B x H x L/T):
310 mm x 450 mm x 107 mm
Farbe:
Silber
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
DURABLE
>
Abfallmanagement
>
Wandascher & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Selbstlöschender Wandascher
,
Sicherheitswandascher
,
Wandaschenbecher
,
Wandascher
,
wandaschenbecher
,
wandascher
,
wandascher metall
,
ascher zum aufhängen
,
zigarettenascher
,
wandascher mit auffangbehälter
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
13 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 5,49*
ab € 84,29*
€ 108,23*
Lager 505
pro Box
€ 5,50*
ab € 83,22*
€ 109,82*
Lager 467
12 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 5,87*
ab € 85,71*
€ 109,99*
Lager 615
pro Box
Frei Haus
ab € 90,12*
€ 115,45*
Lager 1138
2 Tage
171
pro Box
€ 4,90*
ab € 85,69*
€ 115,46*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Box
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 108,23*
€ 128,79
pro Box
ab 2 Boxen
€ 107,46*
€ 127,88
pro Box
ab 5 Boxen
€ 104,35*
€ 124,18
pro Box
ab 10 Boxen
€ 102,04*
€ 121,43
pro Box
ab 500 Boxen
€ 84,29*
€ 100,31
pro Box
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DURABLE PAPIERKORB BASIC, schwarz
Durable
1701572221
€ 4,94*
Sonstiges
DURABLE PAPIERKORB BASIC, weiss
Durable
1701572010
€ 5,12*
Sonstiges
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher eckig, metallic silber
Durable
333123
€ 114,48*
Sonstiges
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher eckig, schwarz
Durable
333101
€ 114,86*
Sonstiges
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, anthrazit
Durable
330158
€ 16,87*
Sonstiges
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, grau
Durable
330110
€ 16,50*
Sonstiges
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, metallic silber
Durable
330123
€ 16,42*
Sonstiges
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 165 mm, anthrazit
Durable
331058
€ 24,37*
Sonstiges
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 165 mm, metallic silber
Durable
331023
€ 21,64*
Sonstiges
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 30 mm, schwarz
Durable
330001
€ 21,33*
Sonstiges
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 30mm, metallic silber
Durable
330023
€ 21,37*
Sonstiges
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, schwarz
Durable
330401
€ 17,68*
Sonstiges
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, schwarz
Durable
330101
€ 16,53*
Sonstiges
DURABLE Papierkorb Metall rund 30 Liter, schwarz
Durable
330301
€ 27,91*
Sonstiges
DURABLE Papierkorb Safe rund 15 Liter, grau
Durable
330510
€ 34,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.