Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher Metall 4 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandascher Metall 4 anthrazit
Wandascher Metall 4 anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#DURA333423
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     333423
EAN/GTIN:
     4005546989204
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
  • Wandascher aus Metall mit Epoxidharz-Beschichtung
  • Einfache Befestigung an der Wand
  • Entnehmbarer, innerer Behälter, inklusive 2 Schlüssel, für problemlose Entleerung
  • Ideale Lösung für die sichere und effiziente Entsorgung von Zigarettenabfall
  • Geeignet für den überdachten Außeneinsatz
  • Kapazität 4 Liter
  • Maße (HxBxT): 450 x 310 x 107 mm
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Bruttogewicht:
4.52 kg
Farbe:
anthrazit
Farbname:
anthrazit
Höhe:
450 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Tiefe:
107 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 80,99*
€ 102,02*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 81,88*
€ 103,93*
Frei Haus
ab € 87,65*
€ 110,01*
4 Tage
180
€ 6,95*
ab € 83,50*
€ 110,01*
€ 5,50*
ab € 85,64*
€ 110,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
333301
ab € 58,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.