Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Wandascher 333423 1St.


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q657482
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     333423
EAN/GTIN:
     4005546989204
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Wandascher von DURABLE für sicherem Brandschutz in Eingangsbereichen und Raucherzonen. · Wandaschenbecher aus Metall mit Epoxidharz-Beschichtung · Mit entnehmbaren, inneren Behälter · Abschließbarer Behälter (inklusive 2 Schlüssel) · Einfach zu entleeren und zu reinigen · Ideale Lösung für die sichere und effiziente Entsorgung von Zigarettenabfall · Geeignet für den überdachten Außeneinsatz · Einfache Befestigung an der Wand · Kapazität: 4 Liter · Maße: 310 x 450 x 107 mm (B x H x T)
Lieferumfang:
Inkl. Wandhalterung
Hinweise:
geeignet für den überdachten Außenbereich
Weitere Informationen:
Tiefe:
107 mm
Höhe:
450 mm
Farbe:
grau
Breite:
310 mm
Volumen des Aschers:
4 l
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Silber (metallic)
Produkt-Art:
Wandascher
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher, 04005546989204, Durable, wandascher, wandascher metall
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 5,49*
ab € 84,16*
€ 107,50*
pro Box
€ 5,50*
ab € 83,09*
€ 109,13*
11 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 5,87*
ab € 85,41*
€ 109,13*
Lager 615
pro Box
Frei Haus
ab € 89,98*
€ 114,87*
2 Tage
171
pro Box
€ 4,90*
ab € 85,56*
€ 114,88*
Menge:  Box  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 114,87*
€ 136,70
pro Box
ab 2 Boxen
€ 114,29*
€ 136,01
pro Box
ab 5 Boxen
€ 110,76*
€ 131,80
pro Box
ab 10 Boxen
€ 108,67*
€ 129,32
pro Box
ab 500 Boxen
€ 89,98*
€ 107,08
pro Box
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Durable
1701572221
€ 4,97*
Sonstiges
Durable
1701572010
€ 5,12*
Sonstiges
Durable
333123
€ 114,53*
Sonstiges
Durable
333101
€ 114,79*
Sonstiges
Durable
330158
€ 16,97*
Sonstiges
Durable
330110
€ 16,73*
Sonstiges
Durable
330123
€ 16,26*
Sonstiges
Durable
331058
€ 24,44*
Sonstiges
Durable
331023
€ 21,48*
Sonstiges
Durable
330001
€ 21,68*
Sonstiges
Durable
330023
€ 21,92*
Sonstiges
Durable
330401
€ 17,84*
Sonstiges
Durable
330101
€ 16,80*
Sonstiges
Durable
330301
€ 27,92*
Sonstiges
Durable
330510
€ 34,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.