Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE HÄNGEMAPPE, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE HÄNGEMAPPE, grau
DURABLE HÄNGEMAPPE, grau
DURABLE HÄNGEMAPPE, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-256310
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     256310
EAN/GTIN:
     4005546225555
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Mit flexibler Bodenfalte für verschiedene Füllmengen. Inkl. 60 mm-Rastreiter mit Einsteckschildern blanko und A-Z. • Hängemappe mit stabiler Kunststoff-Hängeschiene für die Aufbewahrung ungelochter Unterlagen • Hängemappe ist seitlich offen • Bodenfalte passt sich der Füllmenge an • Inkl. 60 mm-Reiter sowie Einsteckschilder blanko und A–Z • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2563
Außenmaße (B x H x L/T):
320 mm x 235 mm x 20 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Hartfolie
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Ordner, Hängeordner, hängemappen kunststoff, hängemappen, einhakhefter, einhänge-sichthefter, einhängehefter, hängemappe, hängehefter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
3076121
ab € 163,31*
Zubehör
Durable
308210
ab € 58,80*
Zubehör
Durable
308223
ab € 58,85*
Zubehör
Durable
308201
ab € 64,12*
Zubehör
Durable
309810
ab € 130,84*
Zubehör
Durable
309801
ab € 130,80*
Zubehör
Durable
309523
ab € 42,32*
Zubehör
Durable
309501
ab € 42,31*
Zubehör
Durable
260058
ab € 11,02*
Zubehör
Durable
261106
ab € 10,47*
Zubehör
Durable
261101
ab € 11,48*
Zubehör
Durable
312323
ab € 29,60*
Zubehör
Durable
186819
ab € 7,04*
Zubehör
Durable
378710
ab € 227,61*
Zubehör
Durable
378410
ab € 129,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.