Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 90 A4, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 90 A4, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 90 A4, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 90 A4, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 90 A4, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 90 A4, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 90 A4, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-378410
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     378410
EAN/GTIN:
     4005546301709
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
Mappenwagen für ca. 90 Hängemappen im Format A4, Folio oder Foolscap. Bodenplatte mit Kippschutz für z.B. Ordner. • Hängemappenwagen für ca. 90 Hängemappen oder ca. 8 Hängeordner (Rückenbreite ca. 80 mm) bzw. ca. 15 Hängeordner (Rückenbreite ca. 40 mm) im Format A4 • Stabiler Rahmen aus kratzfestem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Ecken • Strapazierfähige Bodenplatte (19 mm) mit Kippschutz für die Ablage von ca. 8 Standardordnern • 4 Rollen, davon 2 mit Bremse • Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung • Schienenabstand 330 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3784
Außenmaße (B x H x L/T):
750 mm x 715 mm x 432 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
90 Mappe(n)
Serie:
SYSTEM
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter StahlStahlblech
Weitere Suchbegriffe: Mappenboy, Mappenwagen, hängemappenwagen durable, hängemappenboy, hängemappenwagen lichtgrau, hängemappenwagen, mappenwagen, mappenboy, hängeregistraturwagen, aktenwagen, aktenorganisation, hängemappenwagen system file, aktenhängewagen, aktentrolley
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,75*
€ 182,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,82*
€ 172,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
379610
ab € 157,93*
Ähnlich
Durable
378710
ab € 227,32*
Ähnlich
Durable
378510
ab € 276,69*
Ähnlich
Durable
379210
ab € 180,59*
Ähnlich
Durable
379110
ab € 179,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.