Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Design Line Hängemappenwagen 80 A4, anthrazit/metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Design Line Hängemappenwagen 80 A4, anthrazit/metallic silber
DURABLE Design Line Hängemappenwagen 80 A4, anthrazit/metallic silber
DURABLE Design Line Hängemappenwagen 80 A4, anthrazit/metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-3076121
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3076121
EAN/GTIN:
     4005546987682
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
Mappenwagen für ca. 80 Hängemappen A4. Mit zusätzlichem Ablageboden für z.B. Ordner. • Hängemappenwagen mit stabilen Seitenteilen aus Stahl mit Perforationsoptik • Für ca. 80 Hängemappen A4 • 4 Rollen, davon 2 mit Bremse • Handgriffe für leichte Handhabung • Mit zusätzlichem Ablageboden für z.B. Ordner • Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3076
Außenmaße (B x H x L/T):
738 mm x 695 mm x 380 mm
Farbe:
Lila
Für Formate:
A4
Füllmenge:
80 Mappe(n)
Serie:
DESIGN LINE
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Mappenboy, Mappenwagen, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Transporttasche Prospektständer, hängemappenwagen durable, hängemappenboy, hängemappenwagen, hängemappenwagen design line, organisationswagen, büroorganisation, hängemappenwagen mit deckel, hängemappenwagen abschließbar, hängemappenwagen mit ablageboden, hängeregisterwagen, mappenboy
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,16*
€ 225,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,98*
€ 214,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256106
ab € 0,92*
Zubehör
Durable
256003
ab € 1,63*
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,83*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,40*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,20*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,59*
Zubehör
Durable
260419
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.