|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1138-260058 Herst.-Nr.: 260058 EAN/GTIN: 4005546219745 |
| |
|
|  |  |
 | Für den flexiblen Einsatz in Schüben und Schränken. Stapelbar und zusammenklappbar. Für ca. 30 Hängemappen A4. • Hängekorb für ca. 30 Hängemappen (Lieferung ohne Hängemappen) • Flexibler Einsatz in Schreibtischschüben und Schränken • Platzsparend zusammenklappbar • Stabil und bruchsicher • Material: Polystyrol, mind. 80% Post Consumer Recycling Material • Der Hängemappenkorb trägt das Umweltzeichen Blauer Engel. • Geeignet für Format DIN A4 • Spurbreite: 330 mm Weitere Informationen:  |  | Artikelnummer: | 2600 | Außenmaße (B x H x L/T): | 362 mm x 260 mm x 320 mm | Farbe: | Anthrazit | Für Formate: | A4 | Füllmenge: | 30 Mappe(n) | Serie: | CARRY® | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polystyrol (PS) | Zertifikat: | Blauer Engel | Hersteller Information: | DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de | Verantwortliche Person in der EU: | DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, hängemappenständer durable, hängebox, hängemappenkörbe, hängemappenkorb, hängemappenboxen, hängemappenbox, hängeregistraturen, hängeregistratur, hängekörbe, hängeregistraturkorb, hängeregistraturbox, hängeregistraturkörbe, hängeregistraturboxen, hängeboxen, hängemappengestell |
|  |  |
| |