Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 100 MULTI TOP, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 100 MULTI TOP, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 100 MULTI TOP, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 100 MULTI TOP, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 100 MULTI TOP, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 100 MULTI TOP, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 100 MULTI TOP, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 100 MULTI TOP, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-378710
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     378710
EAN/GTIN:
     4005546301853
Suchbegriffe:
Fahrtisch
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Abschließbarer Mappenwagen für ca. 100 Hängemappen im Format A4, Folio oder Foolscap. Bodenplatte mit Kippschutz für z.B. Ordner. • Abschließbarer Hängemappenwagen für alle gängigen Formate wie A4, Folio oder Foolscap • Für ca. 100 Hängemappen oder ca. 10 Hängeordner (Rückenbreite ca. 80 mm) bzw. ca. 18 Hängeordner (Rückenbreite ca. 40 mm) im Format A4 • Stabiler Rahmen aus kratzfestem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Ecken • Strapazierfähige Bodenplatte (19 mm) mit Kippschutz für die Ablage von z.B. Ordnern • Die Deckelplatte ist bis zu einem Winkel von 90° aufklappbar • 4 Rollen, davon 2 mit Bremse • Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3787
Außenmaße (B x H x L/T):
897 mm x 736 mm x 432 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4-C4, Folio, Letter-Size
Füllmenge:
100 Mappe(n)
Serie:
SYSTEM
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter StahlStahlblech
Weitere Suchbegriffe: Hängewagen, Mappenboy, Mappenwagen, hängemappenwagen durable, hängemappenboy, hängemappenwagen lichtgrau, hängemappenwagen, mappenwagen, mappenboy, hängeregistraturwagen, aktenwagen, aktenorganisation, hängemappenwagen system file, aktenhängewagen, aktentrolley, system file trolley multi top, hängemappenwagen abschließbar, aktenwagen abschließbar, hängemappenwagen mit deckel, aktenwagen mit deckel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,87*
€ 328,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,70*
€ 314,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,95*
€ 292,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 243,98*
€ 290,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,37*
€ 287,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
379610
ab € 158,05*
Ähnlich
Durable
378510
ab € 277,03*
Ähnlich
Durable
378410
ab € 128,69*
Ähnlich
Durable
379210
ab € 180,32*
Ähnlich
Durable
379110
ab € 178,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.