Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Hängemappen-Rack, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Hängemappen-Rack, metallic silber
DURABLE Hängemappen-Rack, metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-312323
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     312323
EAN/GTIN:
     4005546988108
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Für den flexiblen Einsatz in Schüben und Schränken. Für 30-40 Hängemappen im A4 oder Folio Format. • Hängemappen-Gestell aus Metall für 30 bis 40 Hängemappen (Lieferung ohne Hängemappen) • Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung • Geeignet für A4 und Folio Format
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3123
Außenmaße (B x H x L/T):
350 mm x 285 mm x 370 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A4-C4, Folio
Füllmenge:
40 Mappe(n)
Material:
Metall
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Hänge-Ordner, Hängeordner, hängemappenständer durable, hängebox, hängemappen rack, hängemappenständer, hängemappenhalterung, hängemappengestell, hängemappen aufbewahren, hängemappen gestell, hängemappenkorb
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256510
€ 3,23*
Zubehör
Durable
256310
€ 2,21*
Zubehör
Durable
260110
€ 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.