Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE VISIFIX Rollkartei, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE VISIFIX Rollkartei, schwarz
DURABLE VISIFIX Rollkartei, schwarz
DURABLE VISIFIX Rollkartei, schwarz
DURABLE VISIFIX Rollkartei, schwarz
DURABLE VISIFIX Rollkartei, schwarz
DURABLE VISIFIX Rollkartei, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-248101
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     248101
EAN/GTIN:
     4005546218175
Suchbegriffe:
Rollkartei
Rollregister
Rotationskartei
Visitenkartenkartei
Rollkartei mit Hüllen für 200 Visitenkarten. Inkl. Register. • Rotationskartei für schnellen Zugriff durch Rollmechanismus • Gestell aus Metall • 200 Hüllen im Format 104 x 72 mm für 400 Visitenkarten • Leichtes Entnehmen und Einstecken der Hüllen • Inkl. 25-teiliges Register A–Z
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2481
Außenmaße (B x H x L/T):
195 mm x 135 mm x 170 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
104 x 72 mm
Füllmenge:
400 Visitenkarte(n)
Ausrichtung:
quer
Serie:
VISIFIX®
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, durable visitenkartenkartei, rollkartei, rollkartei schwarz, rollkarteien, rotationskarteien, rotationskartei, visitenkartenrollkarteien, kartei, karteien, rollregister, visitenkartenablage, visitenkartenablagen, visitenkarten-ablage, visitenkarten-ablagen, visitenkarten-rollkartei, visitenkarten-rollkarteien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
248123
ab € 26,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.