Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemm-Mappe DURASWING®, DIN A4, graphit


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Klemm-Mappe DURASWING®, DIN A4, graphit
DURABLE Klemm-Mappe DURASWING®, DIN A4, graphit
DURABLE Klemm-Mappe DURASWING®, DIN A4, graphit
DURABLE Klemm-Mappe DURASWING®, DIN A4, graphit
Artikel-Nr.:
     467-#DURA229037
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     229037
EAN/GTIN:
     4005546214351
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Transparente Klemm-Mappe für 30 Blatt A4. Mit hochwertiger, seitlich schwenkbarer Kunststoffklemme. • Klemm-Mappe aus transparenter Polypropylenfolie • Mappe mit hochwertiger, seitlich schwenkbarer Kunststoffklemme • Macht Lochen überflüssig • Für Dokumente im Format DIN A4, z.B. Angebote, Besprechungs- und Schulungsunterlagen • Fassungsvermögen: 1-30 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2290
Außenmaße (B x H x L/T):
219 mm x 305 mm x 8 mm
Farbe:
Graphit
Für Formate:
A4
Füllmenge:
30 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURASWING®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, clip-hefter durable, cliphefter, cliphefter a4, präsentations-klemmmappe, präsentationsmappe, klemme, klemmhefter, mapppe, klemm-mappe, klemmmappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,00*
€ 1,81*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,03*
€ 1,82*
2 Tage
104
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,03*
€ 1,83*
1 Tag
59
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 1,86*
5 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,138*
€ 1,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,33*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,45*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,47*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,92*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,94*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220032
ab € 0,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.