Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemm-Mappe DURAQUICK®, DIN A4, DIN A4, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Klemm-Mappe DURAQUICK®, DIN A4, DIN A4, weiss
DURABLE Klemm-Mappe DURAQUICK®, DIN A4, DIN A4, weiss
DURABLE Klemm-Mappe DURAQUICK®, DIN A4, DIN A4, weiss
DURABLE Klemm-Mappe DURAQUICK®, DIN A4, DIN A4, weiss
DURABLE Klemm-Mappe DURAQUICK®, DIN A4, DIN A4, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-227002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     227002
EAN/GTIN:
     4005546202488
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Extra schmale Klemm-Mappe für 20 Blatt A4 mit flachem, dauerelastischen Kunststoffclip. • Klemm-Mappe aus Polypropylen • Mappe mit flachem, dauerelastischen Kunststoffclip • Macht Lochen überflüssig • Für Dokumente im Format DIN A4, z.B. Angebote, Besprechungs- und Schulungsunterlagen • Fassungsvermögen: 1-20 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2270
Außenmaße (B x H x L/T):
228 mm x 310 mm x 7 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4
Füllmenge:
20 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURAQUICK®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, clip-hefter durable, cliphefter, cliphefter a4, präsentations-klemmmappe, präsentationsmappe, klemmhefter, klemm-mappe, klemmmappe, klemmappe, klemm-hefter, mappe, clipmappe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,33*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,45*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,47*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,92*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,94*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220032
ab € 0,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.