Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger Key Clip blau VE=6 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Schlüsselanhänger Key Clip blau VE=6 Stück
Schlüsselanhänger Key Clip blau VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA174796
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195707
EAN/GTIN:
     4005546103839
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
durable schlüssel-anhänger
schlüssel anhänger
  • Mit Präzisionsvertiefungen zum sicheren Halt an den Schlüsselleisten in der KEY BOX oder am KEY BOARD
  • permanent sichtbares Beschriftungsfeld, da der Schlüssel flach dahinter liegt
  • Austausch des Schildes durch einfachen Click,ohne Abnahme des Schlüsselrings
  • aus hochwertigem Kunststoff
  • Größe: 70 x 25 mm
  • Beutel mit 6 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.043 kg
Farbe:
blau
Höhe:
70 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 1957, Anhänger, Schlüssel, SchlüsselAnhänger, Schlüsselkennzeichnung
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,67*
€ 3,71*
2 Tage
37
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 3,74*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,72*
€ 3,76*
Lager 467
17
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 2,81*
€ 3,86*
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 3,93*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,86*
€ 4,59
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,37*
€ 4,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,31*
€ 3,94
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,25*
€ 3,87
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 3,24*
€ 3,86
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,19*
€ 3,80
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,81*
€ 3,34
pro Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 0,46834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195610
ab € 19,47*
Zubehör
Durable
196023
ab € 36,01*
Zubehör
Durable
195123
ab € 46,70*
Zubehör
Durable
195223
ab € 59,31*
Zubehör
Durable
195423
ab € 74,77*
Zubehör
Durable
195323
ab € 69,57*
Zubehör
Durable
195523
ab € 88,83*
Zubehör
Durable
196723
ab € 100,79*
Zubehör
Durable
196823
ab € 101,90*
Zubehör
Durable
196623
ab € 69,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.