Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 07 - dunkelblau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 07 - dunkelblau
Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 07 - dunkelblau
Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 07 - dunkelblau
Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 07 - dunkelblau
Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 07 - dunkelblau
Artikel-Nr.:
     894-DI1957.07
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195707 blau
EAN/GTIN:
     4005546103839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
durable schlüssel-anhänger
schlüssel anhänger
Durable KEY CLIP Schlüsselanhänger mit Clip-Mechanismus für Schlüsselkästen Key Box

Ausgewählte Version: 07 - dunkelblau

DURABLE KEY CLIP-Schlüsselanhänger

  • mit Clip-Mechanismus
  • verschiedene Farben
  • Verpackungseinheit: 6 Stück

  • Version: 07 - dunkelblau
Weitere Informationen:
Beschriftungsbreite [mm]:
38
Beschriftungshöhe [mm]:
17
Produktart:
Schlüsselanhänger
Produktkategorie:
Schlüsselanhänger
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: DURABLE
Angebote (57)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,68*
€ 3,74*
2 Tage
14
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 3,77*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,72*
€ 3,79*
9 Tage
18
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 2,81*
€ 3,89*
Lager 894
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 3,97*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,97*
€ 4,72
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,52*
€ 4,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,45*
€ 4,11
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,38*
€ 4,02
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,31*
€ 3,94
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,90*
€ 3,45
pro Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 0,48334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195610
ab € 19,43*
Zubehör
Durable
196023
ab € 36,15*
Zubehör
Durable
195123
ab € 46,55*
Zubehör
Durable
195223
ab € 59,55*
Zubehör
Durable
195423
ab € 74,95*
Zubehör
Durable
195323
ab € 69,73*
Zubehör
Durable
195523
ab € 88,31*
Zubehör
Durable
196723
ab € 100,35*
Zubehör
Durable
196823
ab € 102,11*
Zubehör
Durable
196623
ab € 70,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.