Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX PLUS, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX PLUS, metallic silber
DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX PLUS, metallic silber
DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX PLUS, metallic silber
DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX PLUS, metallic silber
DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX PLUS, metallic silber
DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX PLUS, metallic silber
DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX PLUS, metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-196823
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     196823
EAN/GTIN:
     4005546104584
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Schlüsselkasten mit Zahlenschloss für 54 Schlüsselanhänger. Deckelöffnung für schnelle Rückgabe. Inkl. 6 KEY CLIP Anhänger und Montageanleitung. • Design-Schlüsselkasten aus Aluminium mit Zahlenschloss und Öffnung zur schnellen Rückgabe von Schlüsseln • Kapazität: Für 54 Schlüsselanhänger KEY CLIP • Schloss mit individuell einstellbarem Code mit bis zu 1000 Kombinationsmöglichkeiten • Deckelöffnung zur schnellen Rückgabe von Schlüsseln, leichte Entnahme im Innern durch schwenkbare Schale • Spezielle Schlüsselleisten für sicheren Halt und optimalen Zugriff: In Anwendung mit KEY CLIP Schlüsselanhängern besondere Übersicht durch permanent sichtbares Beschriftungsschild • Variable Steckhöhen möglich • Übersichtliche Inhaltsangabe durch EDV-beschriftbares Indexblatt • Inkl. 6 farbigen KEY CLIP Schlüsselanhängern • Kostenloser Download von Beschriftungsvorlagen für Indexblätter und KEY CLIP Einlagen • Inkl. Montageset
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1968
Außenmaße (B x H x L/T):
302 mm x 400 mm x 118 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
54 Schlüssel
Serie:
KEY BOX
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, durable schlüsselschrank 54 schlüssel, durable schlüsselsafe, schlüsseltresor, schlüsselschrank, schlüsselkasten, schlüsselkassette, schlüsselablage, schlüsselorganisation, schlüsselbox, schlüsselaufbewahrung, schlüsselkasten abschließbar, schlüsselschrank abschließbar, schlüsselkasten zahlencode, schlüsselkasten zahlenschloss
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,69*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,66*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,66*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.