Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Besucherbuch VISITORS BOOK 100, für 100 Besucherpässe, deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Besucherbuch VISITORS BOOK 100, für 100 Besucherpässe, deutsch
DURABLE Besucherbuch VISITORS BOOK 100, für 100 Besucherpässe, deutsch
DURABLE Besucherbuch VISITORS BOOK 100, für 100 Besucherpässe, deutsch
DURABLE Besucherbuch VISITORS BOOK 100, für 100 Besucherpässe, deutsch
Artikel-Nr.:
     C1138-146361
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     146361
EAN/GTIN:
     4005546103525
Suchbegriffe:
Besucher-Buch
Besucherbuch
Empfangs-Buch
Empfangsbuch
Buch für Besucherdaten und 100 Besucherausweise im Format 90 x 60 mm (B x H). • Besucherbuch für 300 Namensschilder • Mit Einband in Lederoptik • Ideal zum Erstellen von Besucherpässen • Vertrauliches Erfassen von Besucherdaten dank dreiteiligem, mikroperforierten Blattsatz • Inkl. Formular zum Eintragen der Ausgangszeit • Format Einsteckschilder: 90 x 60 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1463
Außenmaße (B x H x L/T):
251 mm x 317 mm x 20 mm
Für Formate:
90 x 60 mm
Füllmenge:
100 Schild(er)
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Gäste-Buch, Gästebuch, Nachfüllsatz Besucherbuch, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-namensschilder durable, personen namensschilder, personen-schilder 90 x 60mm, besucherbücher, besucherbuch, namensschilder, namensschild, besucherkarten, visitorbook, besucherliste, besucherbuch für firmen, besucherausweis, besucherregistrierung, besuchermanagement, besucherverwaltung, besucherpass, besucherausweis vorlage, empfangsbücher, empfangsbuch, gästebuch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,81*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
146461
ab € 19,06*
Zubehör
Durable
813819
ab € 2,306*
Zubehör
Durable
810606
ab € 30,51*
Zubehör
Durable
810603
ab € 1,4944*
Zubehör
Durable
800319
ab € 1,3964*
Zubehör
Durable
860319
ab € 8,02*
Zubehör
Durable
810619
ab € 27,59*
Zubehör
Durable
861219
ab € 7,50*
Zubehör
Durable
813907
ab € 16,42*
Zubehör
Durable
813910
ab € 1,87*
Zubehör
Durable
813903
ab € 16,90*
Zubehör
Durable
813901
ab € 16,01*
Zubehör
Durable
860001
ab € 9,64*
Zubehör
Durable
813519
ab € 0,9945*
Zubehör
Durable
813619
ab € 0,9945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.