Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-124230700
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     800319
EAN/GTIN:
     4005546810034
Suchbegriffe:
Ausweis-Taschen
Ausweistasche
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschilderhülle mit drehbarem Clip. Geschlossene Ausführung zum Schutz der Einlage. • Namensschild mit drehbarer Clip-Befestigung • Geschlossene Namensschilderhülle zum Schutz der Einlage • Clip-Ausstanzung ermöglicht Kombination mit Kette, Jojo oder Textilband • Besonders geeignet zur Ausstattung vieler Personen, z.B. auf Konferenzen und Großveranstaltungen, bei denen Schilder oft nicht zurückgegeben werden • Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software mit Datenbankfunktion
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8003
Außenmaße (B x H):
95 mm x 75 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
90 mm x 60 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, namensschild magnet durable, ausweistasche, namensschild, namensschild mit clip, clip-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild clip
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1550
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,2812*
€ 1,6712*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,2984*
€ 1,7308*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 30,16*
€ 38,39*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 30,14*
€ 38,49*
9 Tage
18
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,36*
€ 38,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6712*
€ 1,98873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6012*
€ 1,90543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5712*
€ 1,86973
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2812*
€ 1,52463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145602
€ 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.