Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Xerox VersaLink C625 A4 50 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 650 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1136-C625V_DN
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C625V_DN
EAN/GTIN:
     0095205040791
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Der Xerox® VersaLink® C625 Multifunktions-Farbdrucker bietet ein Gesamtpaket für Ihr Büro. Er ist nicht nur klein, damit Sie ihn an jedem gewünschten Ort aufstellen können, sondern auch schnell, um hohe Druck- und Scanvolumen zu bearbeiten. Der VersaLink C625 bietet schnellen Farbdruck – bis zu 52/49 Seiten pro Minute im Brief-/A4-Format – und eine Erstdruckzeit von nur 8,1 Sekunden in Farbe/6,2 Sekunden in Schwarz-Weiß. Die Geschwindigkeit reicht somit für Ihr anspruchsvolles Arbeitsaufkommen auf Abteilungsebene aus. Der VersaLink C625 sorgt für hervorragende Bildqualität und gestochen scharfe Textausgabe mit einer hohen Auflösung von 1200 × 1200 dpi. Verwenden Sie die Easy Assist-App für eine einfachere Installation und um Ihren VersaLink über Ihr Smartphone zu überwachen und verwalten. Sie unterstützt Sie bei der Installation der neuesten Software für Ihren MFD auf Ihrem Computer, überwacht den Druckerstatus in Echtzeit und bietet einen einfachen Zugang zu Selbsthilfediensten. Mit dem Xerox® Global Print Driver® erhalten Sie einen universellen Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Geräte von Xerox® und von anderen Anbietern über einen einzigen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Das ConnectKey-Technology Ecosystem auf dem VersaLink C625 bietet zahlreiche neue Möglichkeiten mit Apps, innovativen Partnerlösungen und Anpassungsmöglichkeiten. Erstellen Sie individuelle Workflows, automatisieren Sie komplexe Aufgaben, drucken und scannen Sie direkt zu und von Ihren Cloud-Diensten.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Dünndruckpapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
Maximale Druckgröße:
216 x 356 mm
Benutzerdefinierte Medienbreite:
105 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
148 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 218 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE):
52 - 120 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 80 %
Betriebstemperatur:
10 - 32.2 °C
Maximale monatliche Auslastung:
150000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Kopieren, Faxen, Drucken
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3
Drucker-Schriftarten:
Bitmap, PCL, PostScript
Anzahl an PCL®-Fonts:
93
Anzahl an PostScript®-Fonts:
1
Speicherkapazität:
4096 MB
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Schalldruckpegel (Druck):
55 dB
Schalldruckpegel (Kopieren):
55 dB
Schalldruckpegel (Standby):
14 dB
Schallleistungspegel (Druck):
70 dB
Schallleistungspegel (Standby):
30 dB
Unterstützter Browser:
Brave Browser, Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari
Nennstrom:
3.9 A
Unterstützte Sprachen:
Multi
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Gesamte Papierkapazität:
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
300 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
550 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
100 Blätter
Maximale Papierkapazität:
2850 Blätter
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Bildschirmdiagonale:
7 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Verpackungsbreite:
700 mm
Verpackungstiefe:
735 mm
Verpackungshöhe:
838 mm
Paketgewicht:
525000 g
Breite:
479 mm
Tiefe:
533 mm
Höhe:
621 mm
Gewicht:
39000 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES, FIPS 140-3, HTTPS, SHA-256, SNMPv3, TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
Ja
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
Ja
Management-Protokolle:
DHCP, BOOTP, SNMP, SLP v2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Self Assigned Address)DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Optionale Konnektivität:
Wireless LAN
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich:
215.6 x 355.6 mm
Scan to:
E-Mail, FTP, Datei, HTTP, Network folder, TWAIN, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe):
49 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
49 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Scan-Treiber:
TWAIN, WIA
Scan-Geschw. (ADF, A4):
49 Seiten pro Minute
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus:
Auto
Maximale Kopiergröße:
A4
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
50 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
50 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
5.7 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
6.3 s
Mehrfach-Kopie (max.):
9999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz):
600 x 600 DPI
Fax-Auflösung (Farbe):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
4 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Faxweiterleitung:
Ja
Stromverbrauch (Standby):
25 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1 W
Stromverbrauch (aus):
1 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
50 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
50 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
38 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter):
38 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
122 s
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand):
2.9 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
6.2 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
8.1 s
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
N-up Druck:
2, 4, 6, 8, 9, 16
Wasserzeichendruck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.654,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.795,27*
€ 2.136,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.784,13*
€ 2.123,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.733,93*
€ 2.063,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.698,96*
€ 2.021,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.654,25*
€ 1.968,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.